Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundzange 90° gebogen, XL, 270mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-500.7053
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     500.7053
EAN/GTIN:
     4042146122068
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
  • flachrunde Backen
  • gezahnte Ausführung
  • 90° gebogene Backen
  • mit tauchisoliertem Griff
  • extra lange Ausführung
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser D1:
18.0 mm
Durchmesser D2:
7.0 mm
Form:
90° gebogen
Funktions-Attribut 1:
mit Doppelfeder
Gewicht [g]:
330 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
500.7053
Gesamtlänge L1 in mm:
270.0 mm
Teillänge L2 in mm:
42.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
matt verchromt
mit Schneide:
nein
Kopfhöhe (A):
46.0 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
330
€ 19,90*
ab € 12,92*
€ 18,30*
7 Tage
331
€ 4,95*
ab € 14,86*
€ 21,11*
€ 4,90*
ab € 15,55*
€ 22,75*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 17,66*
€ 24,98*
7 Tage
331
€ 5,99*
ab € 18,22*
€ 26,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.