Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Uhrmacher-Schraubendreher
>
Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher
>
Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz
>
Artikel
Feinmechanik-Schraubendreher-Satz PH, Schlitz, Torx, 14-tlg
Menge:
Stück
Produktinformationen:
KS Tools
icecat
Lager 1551
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1551-500.7170
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
500.7170
EAN/GTIN:
4042146137017
Suchbegriffe:
Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-...
Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-S...
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
sicher gegen Elektrostatik
mit Schnelldreh-Endkappe
ergonomisch geformtes Elektronik-Schraubendreherheft
mit 2-Komponentengriff
gehärtete Klinge
verchromt mit brünierter Spitze
Klinge aus Chrom Vanadium
in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
nein
Gewicht [g]:
200 g
Handgriff:
mit Schnelldrehkappe
Herstellernummer:
500.7170
Klingenform:
rund
Material1:
Klinge Chrom Vanadium mit brünierter Spitze
Teile im Satz:
14 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Elektrik- /Elektronikwerkzeuge
>
Einzelteile
... >
Handwerkzeuge
>
Feinmechanik
>
Feinmechanik-Schraubendreher-Sätze
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Elektrik- /Elektronikwerkzeuge
>
Präzision-Werkzeugsätze
Weitere Suchbegriffe:
Schraubenziehersatz
,
Schraubenzieherset
,
TORX-Schraubendreher-Satz
,
Uhrmacherschraubendrehersatz
,
Uhrmacherschraubendreherset
,
ks tools schraubendrehersatz
,
phillips-uhrmacher-schraubendreher satz
,
schraubendrehersatz 14tlg
,
Feinmechanik
,
Feinwerkzeug
,
Handschrauber
,
Präzisionswerkzeug
,
Schraubendreher
,
Schrauben
,
Schraubenzieher
,
Schrauber
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1551
2 Tage
1163
€ 19,90*
ab € 20,82*
€ 28,15*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 23,27*
€ 32,26*
Lager 260
6 Tage
1163
€ 4,95*
ab € 24,08*
€ 32,31*
Lager 1955
6 Tage
1163
€ 5,99*
ab € 24,11*
€ 32,84*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 24,52*
€ 32,84*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1551
Versand:
Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Feinmechanik-Schlitz-Schraubendreher, 1,4mm
KS Tools
500.7108
ab € 1,77*
Sonstiges
Feinmechanik-Schlitz-Schraubendreher, 2,4mm
KS Tools
500.7110
ab € 1,77*
Sonstiges
Feinmechanik-Schlitz-Schraubendreher, 2mm
KS Tools
500.7109
ab € 1,77*
Sonstiges
Feinmechanik-Schlitz-Schraubendreher, 3mm
KS Tools
500.7111
ab € 1,77*
Sonstiges
Feinmechanik-Schraubendreher Torx, T10
KS Tools
500.7116
ab € 1,41*
Sonstiges
Feinmechanik-Schraubendreher Torx, T15
KS Tools
500.7117
ab € 1,41*
Sonstiges
Feinmechanik-Schraubendreher Torx, T20
KS Tools
500.7124
ab € 1,41*
Sonstiges
Feinmechanik-Schraubendreher Torx, T6
KS Tools
500.7112
ab € 1,77*
Sonstiges
Feinmechanik-Schraubendreher Torx, T7
KS Tools
500.7113
ab € 1,41*
Sonstiges
Feinmechanik-Schraubendreher Torx, T8
KS Tools
500.7114
ab € 1,41*
Sonstiges
Feinmechanik-Schraubendreher Torx, T9
KS Tools
500.7115
ab € 1,77*
Sonstiges
Feinmechanik-Schraubendreher, PH00x2mm
KS Tools
500.7106
ab € 1,78*
Sonstiges
Feinmechanik-Schraubendreher, PH0x2,4mm
KS Tools
500.7107
ab € 1,77*
Sonstiges
Feinmechanik-Schraubendreher, PH1x3,5mm
KS Tools
500.7125
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen