Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Vierkant-Adapter-Satz, 3-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-514.1105
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     514.1105
EAN/GTIN:
     4042146032039
Suchbegriffe:
Steckschlüsseladapterbit
Steckschlüsselbit
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3
  • Vierkantabtrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • zum Einspannen in Elektroschrauber und Bohrmaschinen
  • sandgestrahlt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Funktions-Attribut 1:
für Verwendung in Akkuschraubern
Gewicht [g]:
100 g
Herstellernummer:
514.1105
Material1:
S2 Spezialstahl
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, DIN 3126, ISO 1173
Profil1:
Aussenvierkant
Sechskantantrieb in Zoll:
1/4 "
Teile im Satz:
3 -tlg.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
1101
1
€ 19,90*
ab € 4,20*
€ 6,10*
8 Tage
2210
1
€ 4,95*
ab € 4,87*
€ 6,98*
1
€ 5,90*
ab € 5,09*
€ 7,73*
1
€ 4,00*
ab € 5,18*
€ 7,73*
22 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,74*
€ 8,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
514.1108
ab € 2,00*
Sonstiges
KS Tools
514.1106
ab € 1,40*
Sonstiges
KS Tools
514.1107
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.