Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Magnetischer Schnellwechsel-Bithalter, 78mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-514.1131
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     514.1131
EAN/GTIN:
     4042146124086
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bithalter magnetisch
bithalter
  • mit SDS-Aufnahme
  • magnetisch
  • mit Schnellwechselfunktion und Verriegelung
  • für 1/4" Bits mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • zum Einspannen in Elektroschrauber und Bohrmaschinen mit SDS-Aufnahme
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Funktions-Attribut 1:
magnetisch
Funktions-Attribut 2:
mit SDS-Aufnahme
Funktions-Attribut 3:
mit Schnellwechsler und Verriegelung
Gewicht [g]:
40 g
Höhe H:
14.0 mm
Herstellernummer:
514.1131
Sechskantantrieb für Bits:
1/4"
Gesamtlänge L in mm:
78.0 mm
Material1:
S2 Spezialstahl
Weitere Suchbegriffe: Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
184
1
€ 7,50*
ab € 6,77*
€ 9,62*
11 Tage
188
1
€ 4,95*
ab € 7,79*
€ 11,01*
9 Tage
188
1
€ 5,99*
ab € 7,92*
€ 11,56*
1
€ 5,90*
ab € 8,14*
€ 12,09*
26 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,92*
€ 14,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.