Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/4" O-Ring, für Stecknuss 17-49mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-515.1382
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.1382
EAN/GTIN:
     4042146033777
Suchbegriffe:
Gummisicherungsring
O-Ring Schlagschrauber
O-Ring für Elektro-Schlagschrauber
Schlagschrauber-O-Ring
  • für Schlagschrauber und Kraft-Stecknüsse
  • zur Sicherung
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
3/4 "
Breite B:
5.0 mm
Durchmesser D:
36.0 mm
für Stecknüsse mm:
17 - 49 mm
Gewicht [g]:
10 g
Herstellernummer:
515.1382
Variantenartikel:
515.1382
Weitere Suchbegriffe: Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
104
€ 19,90*
ab € 1,24*
€ 1,82*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,42*
€ 2,08*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 1,65*
€ 2,43*
7 Tage
109
€ 5,99*
ab € 1,73*
€ 2,55*
€ 5,90*
ab € 1,50*
€ 2,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.