Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-515.1778 Herst.-Nr.: 515.1778 EAN/GTIN: 4042146035016 |
| |
|
| | |
| - 6-kant
- nach DIN 3129 / ISO 2725-2
- Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
- kurze Ausführung
- für Maschinenbetätigung
- phosphatiert
- Chrom-Molybdän
Weitere Informationen: | | Vierkantantrieb in Zoll: | 1" | Durchmesser D1: | 110 mm | Durchmesser D2: | 73 mm | Gewicht [g]: | 3000 g | Herstellernummer: | 515.1778 | Gesamtlänge L in mm: | 105 mm | Material1: | Feinster Chrom Molybdän Stahl | Schlüsselweite in mm: | 78,0 mm | Norm: | ISO 1174, DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121 | Profil1: | 6-Kant | Tiefe T in mm: | 56 mm | Variantenartikel: | 515.1722 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | Frei Haus | ab € 244,42* | € 291,72* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 278,43* | € 327,00* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 283,95* | € 333,35* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 295,60* | € 349,01* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 317,99* | € 391,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|