Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1" Schlagschraubernuß 78 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 1" Schlagschraubernuß 78 mm
KS Tools 1" Schlagschraubernuß 78 mm
KS Tools 1" Schlagschraubernuß 78 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1382103
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.1778
EAN/GTIN:
     4042146035016
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
kstools sechskant-steckschlüsselein...
  • 6-kant
  • nach DIN 3129 / ISO 2725-2
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • kurze Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Antriebsvierkant:
1
Hersteller:
KS Tools
Gesamtlänge:
102
Ausführung:
Kraft/Schlag-Stecknuss
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Abtriebsform:
Außensechskant
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
78
Antriebsform:
Vierkant
Weitere Suchbegriffe: sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1 zoll, KS, Tools, 1", Schlagschraubernuß, 78, mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
32
Frei Haus
ab € 244,42*
€ 291,72*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 278,43*
€ 327,00*
8 Tage
32
Frei Haus
ab € 283,95*
€ 333,35*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 295,60*
€ 349,01*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 317,99*
€ 391,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,01*
€ 415,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,50*
€ 407,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,08*
€ 378,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,00*
€ 364,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,60*
€ 351,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.