Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1" Sechskant-Kraft-Stecknuss, lang, 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-515.1886
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.1886
EAN/GTIN:
     4042146557488
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
  • 6-kant
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • lange Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1"
Durchmesser D1:
160.0 mm
Durchmesser D2:
127.0 mm
Gewicht [g]:
9400 g
Herstellernummer:
515.1886
Gesamtlänge L in mm:
160.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Schlüsselweite in mm:
115,0 mm
Norm:
ISO 1174, DIN 3121
Profil1:
6-Kant
Tiefe T in mm:
67.0 mm
Variantenartikel:
515.1822
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
62
Frei Haus
ab € 496,96*
€ 554,20*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 552,24*
€ 608,92*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 573,40*
€ 633,22*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 572,77*
€ 633,64*
€ 4,90*
ab € 601,16*
€ 658,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,20*
€ 659,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,35*
€ 651,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,74*
€ 612,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,59*
€ 604,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,96*
€ 591,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.