Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1" Sechskant-Kraft-Stecknuss, lang, 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146557488
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.1886
EAN/GTIN:
     4042146557488
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
  • 6-kant
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • lange Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Norm:
ISO 1174, DIN 3121
Gewicht [g]:
9400 g
Herstellernummer:
515.1886
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Variantenartikel:
515.1822
Gesamtlänge L in mm:
160.0 mm
Durchmesser D1:
160.0 mm
Durchmesser D2:
127.0 mm
Schlüsselweite in mm:
115,0 mm
Profil1:
6-Kant
Vierkantantrieb in Zoll:
1"
Tiefe T in mm:
67.0 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
62
Frei Haus
ab € 496,96*
€ 554,20*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 552,24*
€ 608,92*
Lager 7
unbekannt
Frei Haus
ab € 573,40*
€ 633,22*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 572,77*
€ 633,64*
€ 4,90*
ab € 601,16*
€ 658,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 633,22*
€ 753,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 625,61*
€ 744,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 592,40*
€ 704,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,15*
€ 695,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 573,40*
€ 682,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.