Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-515.1908 Herst.-Nr.: 515.1908 EAN/GTIN: 4042146130520 |
| |
|
| | |
| - in Kugelschreiberform
- mit praktischem Anhänge-Clip
- regulierbare Luftmenge
- mit 2,5 mm Düse
- mit Euroanschluss
- direkt an Luftkupplung anschließbar
- leichtes Aluminiumgehäuse
Weitere Informationen: | | Anschlussgewinde: | 1/4"PT | Aufnahme in Zoll: | 1/4 " | Betriebsdruck in bar: | max. 6,3 bar (90 psi) | Durchmesser D: | 10.0 mm | Eingangsdruck: | max. 12 bar | Gewicht [g]: | 150 g | Herstellernummer: | 515.1908 | Gesamtlänge L1 in mm: | 110.0 mm | Teillänge L2 in mm: | 70.0 mm | Material1: | Aluminium | max. Durchfluss: | 360 l/min | Schalldruckpegel (dbA): | 90 dB(A) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | 1 | | € 19,90* | ab € 4,78* | € 6,91* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,51* | € 7,91* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,86* | € 8,76* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,76* | € 8,76* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,74* | € 9,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|