Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p543939 Herst.-Nr.: 515.1908 EAN/GTIN: 4042146130520 |
| |
|
| | |
| - in Kugelschreiberform
- mit praktischem Anhänge-Clip
- regulierbare Luftmenge
- mit 2,5 mm Düse
- mit Euroanschluss
- direkt an Luftkupplung anschließbar
- leichtes Aluminiumgehäuse
Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium | Gewicht: | 150 | Auswertungsgruppe: | Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik | Luftverbrauch in l/min: | 360 | Aufnahme in Zoll: | 1/4 | Luftverbrauch im Leerlauf: | 360 | Max. Betriebsdruck: | 6,3 | Hersteller: | KS Tools | Länge: | 110 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 4,99* | € 7,17* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,75* | € 8,17* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,59* | € 8,17* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,86* | € 8,58* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,97* | € 9,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|