Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.1/2" Sechskant-Kraft-Stecknuss, 68 mm, kurz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-515.2142
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.2142
EAN/GTIN:
     4042146728574
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
  • 6-kant
  • nach DIN 3129 / ISO 2725-2
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • kurze Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1.1/2"
Durchmesser D1:
104 mm
Durchmesser D2:
86 mm
Gewicht [g]:
3800 g
Herstellernummer:
515.2142
Gesamtlänge L in mm:
100 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Schlüsselweite in mm:
68,0 mm
Schlüsselweite in Zoll:
2.11/16 "
Norm:
ISO 1174, DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121
Tiefe T in mm:
38 mm
Variantenartikel:
515.2120
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
4
Frei Haus
ab € 239,19*
€ 275,97*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 265,37*
€ 305,24*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 265,27*
€ 305,47*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 274,20*
€ 316,88*
€ 4,90*
ab € 286,84*
€ 331,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,97*
€ 328,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,11*
€ 326,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,18*
€ 307,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,41*
€ 293,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,19*
€ 284,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.