Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.1/2" Sechskant-Kraft-Stecknuss, lang, 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-515.2170
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.2170
EAN/GTIN:
     4042146728857
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
  • 6-kant
  • nach DIN 3129 / ISO 2725-2
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • lange Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1.1/2"
Durchmesser D1:
110.0 mm
Durchmesser D2:
86.0 mm
Gewicht [g]:
7070 g
Herstellernummer:
515.2170
Gesamtlänge L in mm:
170.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Schlüsselweite in mm:
75,0 mm
Schlüsselweite in Zoll:
2.15/16 "
Norm:
ISO 1174, DIN 3121
Profil1:
6-Kant
Tiefe T in mm:
41.0 mm
Variantenartikel:
515.2159
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
2
Frei Haus
ab € 342,93*
€ 400,14*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 353,25*
€ 411,84*
11 Tage
2
Frei Haus
ab € 394,81*
€ 461,13*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 391,57*
€ 473,04*
€ 4,90*
ab € 413,07*
€ 481,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,14*
€ 476,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,07*
€ 472,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,05*
€ 427,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,78*
€ 421,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,93*
€ 408,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.