Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2.1/2" Sechskant-Kraft-Stecknuss, 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-515.2189
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.2189
EAN/GTIN:
     4042146729045
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
  • 6-kant
  • nach DIN 3129 / ISO 2725-2
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Durchmesser D1:
136 mm
Durchmesser D2:
127 mm
Gewicht [g]:
10100 g
Herstellernummer:
515.2189
Gesamtlänge L in mm:
145 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Schlüsselweite in mm:
90,0 mm
Schlüsselweite in Zoll:
3.9/16 "
Norm:
ISO 1174, DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121
Tiefe T in mm:
52 mm
Variantenartikel:
515.2182
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
1
Frei Haus
ab € 640,15*
€ 701,32*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 705,10*
€ 767,51*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 737,79*
€ 801,05*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 742,82*
€ 801,45*
€ 4,90*
ab € 775,94*
€ 832,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 701,32*
€ 834,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 691,78*
€ 823,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,69*
€ 785,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 651,17*
€ 774,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 640,15*
€ 761,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.