Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Druckluft-Spiralschlauch, Ø 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Artikel-Nr.:
     1551-515.3335
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.3335
EAN/GTIN:
     4042146155738
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
  • elastischer, knickfester Polyurethan-Schlauch
  • Schlauchenden mit Knickschutz
  • drehbare Verschraubung
  • kälteflexibel
  • öl- und benzinabweisend
Weitere Informationen:
Anschluss:
G1/4" AG
Gewicht [g]:
1200 g
Herstellernummer:
515.3335
pass. Kupplung:
515.3483
max. Druck:
12 bar
Schlauchinnendurchmesser mm:
8 mm
Schlauchlänge in m:
15,0 m
pass. Stecknippel:
515.3492
Temperaturbeständigkeit:
-40°C - +70°C
Variantenartikel:
515.3330
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
1265
€ 19,90*
ab € 20,12*
€ 26,56*
€ 4,90*
ab € 22,52*
€ 30,55*
7 Tage
1268
€ 4,95*
ab € 23,26*
€ 30,59*
7 Tage
1268
€ 5,99*
ab € 23,72*
€ 31,95*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 24,77*
€ 34,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.