Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kartuschen-Pistole 600 ml mit 2 Akkus und 1 Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-515.3581
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.3581
EAN/GTIN:
     4042146353035
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Kartuschenpistole
Akku-Kartuschenpistolen
Akkukartuschenpistole
Akkukartuschenpistolen
  • handliches und ergonomisches 2-Komponenten-Gehäuse
  • ideal für Klebekartuschen auf Silikon- oder Acrylbasis
  • zum Einkleben von Windschutzscheiben sowie den meisten Heck- und Seitenscheiben
  • auch einsetzbar für Karosseriedichtmasse, Nahtkleber etc.
  • tropffreier Mechanismus
  • stufenlos regulierbarer Vorschub
  • Kohlebürsten austauschbar
  • Lithium-Ionen-Hochleistungs-Akku
  • Verarbeitungsmenge pro Akkuladung bei ~ 20°C bis zu 15 Kartuschen
  • längere Standzeit durch höhere Belastungsfähigkeit
  • Schnellladefunktion (1 Std.)
  • automatisch abschaltbare Ladestation
  • mit stabilem Aluminium-Zylinder
  • Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Akkukapazität [Ah]:
2,0 Ah
Akkuspannung und Kapazität:
10,8 V - 2,0 Ah
Akku-Anzahl:
2
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Akkuspannung [V]:
10,8 V
Anzahl benötigter Batterien:
2
Ausstoßdruck:
392 kgf
Breite B:
138.0 mm
Batterietyp:
18650
Batterie enthalten:
Ja
Batterie/Akku:
515.3592
Batterie-Zusammensetzung:
Lithium (wiederaufladbar)
Batterie wiederaufladbar:
Ja
Betriebsart:
Akkupack
Ersatzkohlenbuerste:
515.3595
Frequenz:
50 Hz
Gewicht Batterie:
0.126 kg
Gewicht [g]:
5200 g
Gewichtsklasse Batterie:
Klasse 05 (51 - 150g)
Höhe H:
245.0 mm
Herstellernummer:
515.3581
Kapazität des Behälters:
600 ml
Ladezeit:
1 Std.
Anzahl Ladegerät:
1
Gesamtlänge L in mm:
560.0 mm
Elektrische Spannung:
10,8 V
Lithium-Batterie enthalten:
Ja
Lithium-Info:
Lithium im Produkt (eingebaut oder beiliegend)
Material1:
Kunststoffgehäuse
Netzstecker:
Eurostecker (01)
Spannung Batterie/Akku:
10,8 V
Spannung Stecker:
230 V
Variantenartikel:
515.3580
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Vortrieb ohne Ladung 1:
6,1 mm / sek
Weitere Suchbegriffe: Akkupistole, Akkupistolen, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, akku-kartuschenpistole, Akkuwerkzeug, akkubetrieben, Akku, kabellos
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
2
Frei Haus
ab € 365,99*
€ 400,72*
€ 4,90*
ab € 399,28*
€ 439,76*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 402,09*
€ 443,64*
14 Tage
2
Frei Haus
ab € 421,87*
€ 462,54*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 429,31*
€ 483,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,72*
€ 476,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,25*
€ 476,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,40*
€ 463,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,26*
€ 456,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,99*
€ 435,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
515.3570-R013P
ab € 8,14*
Sonstiges
KS Tools
515.3570-R016P
ab € 16,26*
Sonstiges
KS Tools
515.3579
ab € 222,13*
Sonstiges
KS Tools
515.3570-R015P
ab € 11,40*
Sonstiges
KS Tools
515.3570-R007P
ab € 2,72*
Sonstiges
KS Tools
515.3570-R024P
ab € 34,72*
Sonstiges
KS Tools
515.3595
ab € 5,41*
Sonstiges
KS Tools
515.3570-R027P
ab € 23,31*
Sonstiges
KS Tools
515.3515-R018P
ab € 0,132*
Sonstiges
KS Tools
515.3570-R017P
ab € 77,10*
Sonstiges
KS Tools
515.3570-R021P
ab € 73,45*
Sonstiges
KS Tools
515.3500-R014P
ab € 0,26*
Sonstiges
KS Tools
515.3580-R001P
ab € 43,27*
Sonstiges
KS Tools
515.3570-R003P
ab € 15,20*
Sonstiges
KS Tools
515.3570-R023P
ab € 0,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.