Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Akku-Kartuschen-Pistole 600 ml mit 2 Akkus und 1 Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools Akku-Kartuschen-Pistole 600 ml mit 2 Akkus und 1 Ladegerät
KS Tools Akku-Kartuschen-Pistole 600 ml mit 2 Akkus und 1 Ladegerät
KS Tools Akku-Kartuschen-Pistole 600 ml mit 2 Akkus und 1 Ladegerät
KS Tools Akku-Kartuschen-Pistole 600 ml mit 2 Akkus und 1 Ladegerät
KS Tools Akku-Kartuschen-Pistole 600 ml mit 2 Akkus und 1 Ladegerät
KS Tools Akku-Kartuschen-Pistole 600 ml mit 2 Akkus und 1 Ladegerät
KS Tools Akku-Kartuschen-Pistole 600 ml mit 2 Akkus und 1 Ladegerät
Artikel-Nr.:
     5417B-p545326
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.3581
EAN/GTIN:
     4042146353035
Suchbegriffe:
Akku-Kartuschenpistole
Akku-Kartuschenpistolen
Akkukartuschenpistole
Akkukartuschenpistolen
  • handliches und ergonomisches 2-Komponenten-Gehäuse
  • ideal für Klebekartuschen auf Silikon- oder Acrylbasis
  • zum Einkleben von Windschutzscheiben sowie den meisten Heck- und Seitenscheiben
  • auch einsetzbar für Karosseriedichtmasse, Nahtkleber etc.
  • tropffreier Mechanismus
  • stufenlos regulierbarer Vorschub
  • Kohlebürsten austauschbar
  • Lithium-Ionen-Hochleistungs-Akku
  • Verarbeitungsmenge pro Akkuladung bei ~ 20°C bis zu 15 Kartuschen
  • längere Standzeit durch höhere Belastungsfähigkeit
  • Schnellladefunktion (1 Std.)
  • automatisch abschaltbare Ladestation
  • mit stabilem Aluminium-Zylinder
  • Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Breite:
138
Länge:
560
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Akkuanzahl:
2
Akku im Lieferumfang enthalten:
Ja
Anzahl mitgelieferter Akkupacks:
2
Gewicht ohne Akkupack:
5,2
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Hersteller:
KS Tools
Höhe:
245
Gesamtlänge:
560
Ladezeit:
60 min
Auspressdruck:
392 kgf
Akkukapazität:
2 Ah
Akkuspannung:
10,8 V
Weitere Suchbegriffe: Akkupistole, Akkupistolen, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, akku-kartuschenpistole, KS, Tools, Akku-Kartuschen-Pistole, 600, ml, mit
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 365,92*
€ 399,89*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 398,49*
€ 438,86*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 405,08*
€ 442,72*
14 Tage
2
Frei Haus
ab € 422,70*
€ 461,59*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 429,63*
€ 482,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,86*
€ 522,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,31*
€ 510,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,63*
€ 505,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,73*
€ 495,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,49*
€ 474,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
515.3570-R013P
ab € 8,12*
Sonstiges
KS Tools
515.3570-R016P
ab € 16,22*
Sonstiges
KS Tools
515.3579
ab € 221,61*
Sonstiges
KS Tools
515.3570-R015P
ab € 11,38*
Sonstiges
KS Tools
515.3570-R007P
ab € 2,71*
Sonstiges
KS Tools
515.3570-R024P
ab € 34,52*
Sonstiges
KS Tools
515.3595
ab € 5,41*
Sonstiges
KS Tools
515.3570-R027P
ab € 23,46*
Sonstiges
KS Tools
515.3515-R018P
ab € 0,132*
Sonstiges
KS Tools
515.3570-R017P
ab € 77,11*
Sonstiges
KS Tools
515.3570-R021P
ab € 73,50*
Sonstiges
KS Tools
515.3500-R014P
ab € 0,26*
Sonstiges
KS Tools
515.3580-R001P
ab € 43,11*
Sonstiges
KS Tools
515.3570-R003P
ab € 15,25*
Sonstiges
KS Tools
515.3570-R023P
ab € 0,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.