Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/4" Industrie Drehmomentschlüssel,umschaltbar, 100-600Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     1551-516.5157
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     516.5157
EAN/GTIN:
     4042146545959
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel
  • Auslösegenauigkeit:
  • wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
  • Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen
  • für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
  • Doppelskala in Nm und lbf-ft bzw. lbf-in Teilung
  • inklusive fein teilbarer Nm und lbf-ft bzw. lbf-in Mikrometerskala für eine feine und präzise Einstellung
  • deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung
  • mit Druckknopf-Schnelllösefunktion am Ratschenkopf
  • Einstellen des Drehmoments sicher durch Drehen des Handgriffs
  • sichere Verriegelungsmöglichkeit am Handgriff
  • lange Lebensdauer und hohe Standzeiten
  • höchste Präzision und Zuverlässigkeit auch bei hartem Dauergebrauch
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
  • inklusive Kalibrier-Konformitätserklärung nach DIN EN ISO 6789:2017(E) - rückführbar auf nationale Normale
Weitere Informationen:
Auslösegenauigkeit:
+/-3%
Anzeige:
Skale (mechanisch)
Vierkantantrieb in Zoll:
3/4"
Bauart:
einarmiger Hebel
Durchmesser D:
63.5 mm
Durchmesser D1:
28 mm
Funktions-Attribut 1:
umschaltbar
Gewicht [g]:
4970 g
Handgriff:
Metallgriff
Höhe H:
36 mm
Herstellernummer:
516.5157
Gesamtlänge L in mm:
1050 mm
Anwendungsbereich in Lbf-ft:
92-424
Messbereich Nm:
100-600
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Teilung lbf•ft:
7.4
Teilung Nm:
5.0
Variantenartikel:
516.5150
Werkzeugaufnahme Drehmoment:
Knarre
Zahn:
24 Zahn
Weitere Suchbegriffe: Drehmo, Messwerkzeuge
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
14
Frei Haus
ab € 399,99*
€ 454,67*
€ 4,90*
ab € 440,68*
€ 495,12*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 443,17*
€ 499,28*
Frei Haus
ab € 459,83*
€ 518,61*
8 Tage
14
Frei Haus
ab € 461,10*
€ 519,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,67*
€ 541,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,29*
€ 534,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,95*
€ 514,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,21*
€ 495,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,99*
€ 475,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.