Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/4" Industrie Drehmomentschlüssel,umschaltbar, 100-600Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     C1699-516.5157
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     516.5157
EAN/GTIN:
     4042146545959
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 3/4 100-600 nm
  • Auslösegenauigkeit:
  • wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
  • Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen
  • für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
  • Doppelskala in Nm und lbf-ft bzw. lbf-in Teilung
  • inklusive fein teilbarer Nm und lbf-ft bzw. lbf-in Mikrometerskala für eine feine und präzise Einstellung
  • deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung
  • mit Druckknopf-Schnelllösefunktion am Ratschenkopf
  • Einstellen des Drehmoments sicher durch Drehen des Handgriffs
  • sichere Verriegelungsmöglichkeit am Handgriff
  • lange Lebensdauer und hohe Standzeiten
  • höchste Präzision und Zuverlässigkeit auch bei hartem Dauergebrauch
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
  • inklusive Kalibrier-Konformitätserklärung nach DIN EN ISO 6789:2017(E) - rückführbar auf nationale Normale
Weitere Informationen:
Auslösegenauigkeit:
+/-3%
Anzeige:
Skale (mechanisch)
Vierkantantrieb in Zoll:
3/4"
Bauart:
einarmiger Hebel
Durchmesser D:
63.5 mm
Durchmesser D1:
28 mm
Funktions-Attribut 1:
umschaltbar
Gewicht [g]:
4970 g
Handgriff:
Metallgriff
Höhe H:
36 mm
Herstellernummer:
516.5157
Gesamtlänge L in mm:
1050 mm
Anwendungsbereich in Lbf-ft:
92-424
Messbereich Nm:
100-600
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Teilung lbf•ft:
7.4
Teilung Nm:
5.0
Variantenartikel:
516.5150
Werkzeugaufnahme Drehmoment:
Knarre
Zahn:
24 Zahn
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 3/4, Drehmo, Messwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 398,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,17*
€ 541,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,07*
€ 534,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,30*
€ 514,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,33*
€ 502,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,79*
€ 474,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.