Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 65x70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-517.0864
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.0864
EAN/GTIN:
     4042146558232
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel
  • FlankTraction-Profil
  • DIN 838 / ISO 1085 / ISO 10104 / ISO 3318
  • Ringe 75° gekröpft
  • dünnwandig
  • polierte Köpfe
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Kopfhöhe (A1):
27 mm
Kopfhöhe (A2):
28 mm
Außenmaß B1:
103 mm
Außenmaß B2:
110 mm
Gewicht [g]:
4700 g
Herstellernummer:
517.0864
Gesamtlänge L in mm:
690.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Schlüsselweite in mm:
65x70 mm
Norm:
ISO 3318, ISO 1085, DIN 838, ISO 10104
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
Ring 75° gekröpft
Variantenartikel:
517.0801
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
29
Frei Haus
ab € 330,77*
€ 381,54*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 341,14*
€ 392,19*
10 Tage
29
Frei Haus
ab € 380,56*
€ 437,60*
€ 4,90*
ab € 396,06*
€ 456,66*
8 Tage
29
Frei Haus
ab € 389,00*
€ 457,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,54*
€ 454,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,78*
€ 448,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,60*
€ 416,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,59*
€ 408,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,77*
€ 393,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.