Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 65x70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 65x70 mm
KS Tools Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 65x70 mm
KS Tools Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 65x70 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p618307
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.0864
EAN/GTIN:
     4042146558232
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel
  • FlankTraction-Profil
  • DIN 838 / ISO 1085 / ISO 10104 / ISO 3318
  • Ringe 75° gekröpft
  • dünnwandig
  • polierte Köpfe
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Norm:
ISO 3318, ISO 1085, DIN 838, ISO 10104
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung:
Doppelringschlüssel
Kopfhöhe 2:
28
Kopfhöhe 1:
27
Abtriebsform:
Außensechskant
Außenmaß (b1):
103
Außenmaß (b2):
110
Oberflächenausführung:
Chrom-Vanadium-Stahl
Kopfausführung:
Ring 75° gekröpft
Hersteller:
KS Tools
Schlüsselweite:
65 x 70
Gesamtlänge:
690
Gewicht:
4700
Schlüsselweite 2:
70
Schlüsselweite 1:
65
Weitere Suchbegriffe: ks tools doppelringschlüssel, KS, Tools, Doppel-Ringschlüssel,, gekröpft,, 65x70, mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
29
Frei Haus
ab € 319,45*
€ 366,73*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 352,81*
€ 403,37*
7 Tage
29
Frei Haus
ab € 367,79*
€ 420,05*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 382,45*
€ 438,16*
Frei Haus
ab € 404,40*
€ 458,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,16*
€ 521,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,57*
€ 506,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,20*
€ 485,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,44*
€ 470,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,45*
€ 455,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.