Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-517.1133 Herst.-Nr.: 517.1133 EAN/GTIN: 4042146135921 |
| |
|
| | |
| - 12-kant
- Doppelsechskantprofil ermöglicht Aufnahme von Sechskant- und Zwölfkant-Zündkerzen
- für schwer zugängliche Bereiche
- universal einsetzbar
- mit Gelenk
- mit Haltegummi zum Halten der Zündkerzen
- matt satiniert
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Gewicht [g]: | 580 g | Handgriff: | T-Schiebegriff | Herstellernummer: | 517.1133 | Länge T-Griff I: | 200.0 mm | Gesamtlänge L1 in mm: | 500.0 mm | Teillänge L2 in mm: | 418.5 mm | Teillänge L3 in mm: | 81.5 mm | Material1: | Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt | Schlüsselweite in mm: | 18,0 mm | Profil 3: | 12-Kant | Profil2: | metrisch | Variantenartikel: | 517.1131 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, Zündkerzenschlüssel, zündkerzenschlüssel 18mm, ratschenmaulschlüssel, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 21,90* | ab € 14,04* | € 19,46* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 15,52* | € 21,43* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,57* | € 21,47* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 16,53* | € 23,21* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 16,88* | € 23,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 100,00* | € 6,90* | | ab € 360,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|