Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bremsen-Entlüftungsschlüssel, 9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-518.0309
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     518.0309
EAN/GTIN:
     4042146213599
Suchbegriffe:
Bremsen-Entlüftungsschlüssel
Bremsentlüftungsschlüssel
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
  • 6-kant
  • ideal geeignet für Bremsentlüfungs-Verschraubungen
  • Ringe abgewinkelt und gekröpft
  • zur Bremsentlüftung ohne Demontage der Räder
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Kopfhöhe (A1):
7.4 mm
Kopfhöhe (A2):
6.9 mm
Anwendungsbereich allgemein:
zur Bremsentlüftung ohne Demontage der Räder
Außenmaß B1:
16.0 mm
Außenmaß B2:
15.9 mm
Form:
gebogen
Gewicht [g]:
130 g
Herstellernummer:
518.0309
Gesamtlänge L in mm:
211.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Schlüsselweite in mm:
9 mm
Profil1:
6-Kant
Variantenartikel:
518.0307
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
74
€ 19,90*
ab € 8,28*
€ 11,89*
7 Tage
74
€ 4,95*
ab € 9,59*
€ 13,62*
7 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 10,41*
€ 14,72*
€ 5,90*
ab € 9,98*
€ 14,80*
7 Tage
74
€ 5,99*
ab € 11,74*
€ 17,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
518.0523
ab € 5,32*
Sonstiges
KS Tools
518.0514
ab € 5,32*
Sonstiges
KS Tools
518.0524
ab € 5,50*
Sonstiges
KS Tools
518.0515
ab € 5,44*
Sonstiges
KS Tools
518.0525
ab € 5,68*
Sonstiges
KS Tools
518.0526
ab € 5,82*
Sonstiges
KS Tools
518.0516
ab € 5,69*
Sonstiges
KS Tools
518.0517
ab € 6,62*
Sonstiges
KS Tools
518.0511
ab € 5,23*
Sonstiges
KS Tools
518.0512
ab € 5,22*
Sonstiges
KS Tools
518.0513
ab € 5,31*
Sonstiges
KS Tools
518.0321
ab € 34,65*
Sonstiges
KS Tools
517.0254
ab € 6,71*
Sonstiges
KS Tools
517.0255
ab € 7,86*
Sonstiges
KS Tools
517.0257
ab € 6,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.