Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Bremsen-Entlüftungsschlüssel, 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools Bremsen-Entlüftungsschlüssel, 9 mm
KS Tools Bremsen-Entlüftungsschlüssel, 9 mm
KS Tools Bremsen-Entlüftungsschlüssel, 9 mm
KS Tools Bremsen-Entlüftungsschlüssel, 9 mm
KS Tools Bremsen-Entlüftungsschlüssel, 9 mm
KS Tools Bremsen-Entlüftungsschlüssel, 9 mm
KS Tools Bremsen-Entlüftungsschlüssel, 9 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p546872
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     518.0309
EAN/GTIN:
     4042146213599
Suchbegriffe:
Bremsen-Entlüftungsschlüssel
Bremsentlüftungsschlüssel
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
  • 6-kant
  • ideal geeignet für Bremsentlüfungs-Verschraubungen
  • Ringe abgewinkelt und gekröpft
  • zur Bremsentlüftung ohne Demontage der Räder
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
211
Material:
Stahl
Gewicht:
130
Ausführung:
Doppelringschlüssel
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsform:
Außensechskant
Außenmaß (b1):
16
Außenmaß (b2):
15,9
Oberflächenausführung:
Chrom-Vanadium-Stahl
Hersteller:
KS Tools
Schlüsselweite:
9
Kopfhöhe 2:
6,9 mm
Kopfhöhe 1:
7,4 mm
Schlüsselweite 2:
9
Schlüsselweite 1:
9
Weitere Suchbegriffe: ks tools bremsen-entlüftungsschlüssel, bremsen entlüftungsschlüssel, doppelringschlüssel abgewinkelt, Schlüssel, Schraubschlüssel, Gabelschlüssel, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
76
€ 19,90*
ab € 8,30*
€ 12,00*
7 Tage
1
€ 4,95*
ab € 9,56*
€ 13,74*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 10,05*
€ 14,94*
6 Tage
1
€ 5,99*
ab € 11,73*
€ 17,08*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 12,15*
€ 18,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
518.0523
ab € 5,33*
Sonstiges
KS Tools
518.0514
ab € 5,32*
Sonstiges
KS Tools
518.0524
ab € 5,50*
Sonstiges
KS Tools
518.0515
ab € 5,45*
Sonstiges
KS Tools
518.0525
ab € 5,68*
Sonstiges
KS Tools
518.0526
ab € 5,82*
Sonstiges
KS Tools
518.0516
ab € 5,68*
Sonstiges
KS Tools
518.0517
ab € 6,63*
Sonstiges
KS Tools
518.0511
ab € 5,23*
Sonstiges
KS Tools
518.0512
ab € 5,23*
Sonstiges
KS Tools
518.0513
ab € 5,31*
Sonstiges
KS Tools
517.0254
ab € 6,70*
Sonstiges
KS Tools
517.0255
ab € 7,87*
Sonstiges
KS Tools
517.0257
ab € 6,96*
Sonstiges
KS Tools
517.0258
ab € 6,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.