Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellspann-Universal-Abzieher-Satz, 7-tlg 50-160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-625.1703
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     625.1703
EAN/GTIN:
     4042146365342
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • mit Schnellspannfunktion
  • bestens geeignet bei beengten Platzverhältnissen
  • durch Umstecken der Haken als Innen- und Außen-Abzieher verwendbar
  • verschiedene Hakenvarianten und Hydraulikspindel nachrüstbar
  • extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Anzahl Abziehhaken:
mit 2 oder 3 Abziehhaken
Anwendungsbereich allgemein:
universal
Spanntiefe B in mm:
150 mm
Drehmoment max Nm:
90 Nm
Funktions-Attribut 1:
umsteckbar, Innen+Aussenabzieher
Gewicht [g]:
6500 g
Herstellernummer:
625.1703
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft KN:
55
max. Druckkraft Nm:
90
max. Druckkraft t:
5.5
Schnellverstellung:
ja
Spindelgröße mm:
G1/2"x14Gg
Spannweite bis [mm]:
160 mm
Spannweite von [mm]:
50 mm
Teile im Satz:
7 -tlg.
Spannweite A in mm:
50 - 160 mm
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Weitere Suchbegriffe: Abziehersatz, abziehersatz kstools, abzieher, abzieher spannweite 160mm, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
6
€ 4,90*
ab € 165,75*
€ 199,90*
€ 4,90*
ab € 188,07*
€ 225,57*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,65*
€ 227,21*
€ 3,50*
ab € 191,69*
€ 229,13*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 192,15*
€ 229,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,90*
€ 237,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,69*
€ 236,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,61*
€ 224,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,10*
€ 210,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,75*
€ 197,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
630.1703
ab € 115,14*
Sonstiges
KS Tools
620.1703
ab € 81,62*
Sonstiges
KS Tools
980.1090
ab € 2,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.