Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutternsprenger, 12-16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-700.1182
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     700.1182
EAN/GTIN:
     4042146211199
Suchbegriffe:
Mutternsprenger
mutternsprenger
  • zum Aufsprengen festsitzender und überdrehter Muttern ohne Beschädigung des Gewindebolzens
  • geeignet für Muttern bis Festigkeitsklasse 6
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Antrieb in mm:
14
Drehmoment max Nm:
40 Nm
für Muttern:
12-16 mm mm
Funktions-Attribut 1:
mechanisch
Gewicht [g]:
170 g
Herstellernummer:
700.1182
Kopfhöhe in mm:
11 mm
Gesamtlänge L in mm:
93.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
700.1181
Weitere Suchbegriffe: Abzieher, Abziehvorrichtung, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ-Werkzeuge, Kugelgelenkabzieher
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
191
€ 19,90*
ab € 20,28*
€ 27,94*
€ 4,90*
ab € 22,61*
€ 32,02*
7 Tage
191
€ 4,95*
ab € 23,51*
€ 32,06*
7 Tage
191
€ 5,99*
ab € 23,87*
€ 33,54*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 28,80*
€ 40,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.