Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS Schlüssel-Satz, 48-tlg in 1/1 Systemeinlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-711.0048
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     711.0048
EAN/GTIN:
     4042146662243
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
  • 1/1 Systemeinlage
  • passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
  • feste Anordnung durch präzise Einbettung
  • öl- und chemikalienbeständig
  • Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff
Weitere Informationen:
Breite B:
564.0 mm
Einlagengrössen:
Einlage ganze Schubfläche
Funktions-Attribut 1:
Öl- und Chemikalienbeständig
Gewicht [g]:
7520 g
Höhe H:
35.0 mm
Herstellernummer:
711.0048
Gesamtlänge L in mm:
390.0 mm
Teile im Satz:
48 -tlg.
Verpackung:
Systemeinlage aus Schaumstoff
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
26
Frei Haus
ab € 463,90*
€ 514,57*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 511,26*
€ 566,40*
8 Tage
26
Frei Haus
ab € 533,86*
€ 589,34*
€ 4,90*
ab € 554,47*
€ 613,02*
Frei Haus
ab € 587,18*
€ 643,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,57*
€ 612,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,89*
€ 603,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,61*
€ 569,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,03*
€ 561,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,90*
€ 552,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
518.0852
ab € 6,30*
Sonstiges
KS Tools
518.0853
ab € 6,80*
Sonstiges
KS Tools
518.0856
ab € 8,28*
Sonstiges
KS Tools
517.0302
ab € 7,02*
Sonstiges
KS Tools
517.0303
ab € 7,01*
Sonstiges
KS Tools
517.0304
ab € 8,88*
Sonstiges
KS Tools
517.0305
ab € 8,84*
Sonstiges
KS Tools
517.0306
ab € 10,24*
Sonstiges
KS Tools
517.0300
ab € 6,55*
Sonstiges
KS Tools
517.0301
ab € 6,61*
Sonstiges
KS Tools
517.0704
ab € 1,46*
Sonstiges
KS Tools
517.0707
ab € 1,53*
Sonstiges
KS Tools
517.0709
ab € 1,62*
Sonstiges
KS Tools
517.0710
ab € 1,79*
Sonstiges
KS Tools
517.0712
ab € 2,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.