Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-911.1062 Herst.-Nr.: 911.1062 EAN/GTIN: 4042146565230 |
| |
|
| | |
| - 12-kant
- FlankTraction-Profil
- nach DIN 3124 / ISO 2725
- Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
- kurze Ausführung
- für Handbetätigung
- matt satiniert
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Vierkantantrieb in Zoll: | 1" | Außen12kant mm: | 67 mm | Durchmesser D1: | 90.0 mm | Durchmesser D2: | 60.0 mm | Gewicht [g]: | 1850 g | Herstellernummer: | 911.1062 | Gesamtlänge L in mm: | 88.0 mm | Material1: | Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt | Norm: | DIN 3120, ISO 1174, DIN 3124, ISO 2725 | Profil1: | 12-Kant | Profil2: | metrisch | Tiefe T in mm: | 46.0 mm | Variantenartikel: | 911.1045 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 57,94* | € 73,88* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 67,17* | € 84,74* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,28* | € 84,78* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,25* | € 89,81* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 70,15* | € 90,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|