Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1" 12-kant-Stecknuss, kurz, 67 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 1" 12-kant-Stecknuss, kurz, 67 mm
KS Tools 1" 12-kant-Stecknuss, kurz, 67 mm
KS Tools 1" 12-kant-Stecknuss, kurz, 67 mm
KS Tools 1" 12-kant-Stecknuss, kurz, 67 mm
KS Tools 1" 12-kant-Stecknuss, kurz, 67 mm
KS Tools 1" 12-kant-Stecknuss, kurz, 67 mm
KS Tools 1" 12-kant-Stecknuss, kurz, 67 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p619141
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.1062
EAN/GTIN:
     4042146565230
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
  • 12-kant
  • FlankTraction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • kurze Ausführung
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecknuss
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
67
Antriebsvierkant:
1
Hersteller:
KS Tools
Außendurchmesser:
90
Gesamtlänge:
88
Durchmesser 2:
60
Durchmesser 1:
90
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, DIN 3124, ISO 2725
Gewicht:
1,9
Antriebsform:
Vierkant
Abtriebsform:
Außen-Vielzahn (XZN)
Weitere Suchbegriffe: steckschlüsseleinsatz 12kant, KS, Tools, 1", 12-kant-Stecknuss,, kurz,, 67
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
86
€ 19,90*
ab € 57,94*
€ 73,88*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 67,17*
€ 84,74*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,28*
€ 84,78*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,25*
€ 89,81*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 70,15*
€ 90,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,34*
€ 107,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,54*
€ 102,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,55*
€ 97,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.