Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard-Clipheber, 210mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-911.8125
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.8125
EAN/GTIN:
     4042146123171
Suchbegriffe:
Autoglaskeil
KFZ Kunststoffkeile
Kunststoffkeil KFZ
Zierleistenkeil
  • mit Ansatzkeilform
  • mit Hebe- und Keilfunktion
  • ideal zum lackschonenden Lösen von Verkleidungsteilen
  • Spezial-Kunststoff
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
zum lackschonenedem Entfernen von Verkleidungsteilen
Breite B:
20.0 mm
Form:
Ansatzkeilform
Gewicht [g]:
80 g
Herstellernummer:
911.8125
Gesamtlänge L in mm:
210.0 mm
Material1:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Montierhebel, Reifenheber, Reifenmontagehebel, Reifenmontierhebel, montierhebel, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
677
€ 19,90*
ab € 3,40*
€ 5,11*
11 Tage
679
€ 4,95*
ab € 3,75*
€ 5,60*
€ 4,00*
ab € 3,82*
€ 5,70*
€ 5,90*
ab € 3,71*
€ 5,89*
10 Tage
679
€ 5,99*
ab € 3,96*
€ 6,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.