Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenk-Rollkopf-Hebeleisen, 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-911.8176
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.8176
EAN/GTIN:
     4042146257883
Suchbegriffe:
Hebeleisen
Montierhebel
Reifenheber
Reifenmontagehebel
  • besonders vielseitige und robuste Hebel
  • Rollkopf mehrfach verstellbar
  • maximale Kraftübertragung auf engstem Raum
  • optimaler Ansatz selbst bei minimalem Arbeitsspalt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
verstellbar
Gewicht [g]:
385 g
Herstellernummer:
911.8176
Länge mm:
250 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Raststufen:
5
Variantenartikel:
911.8176
Weitere Suchbegriffe: Reifenmontierhebel, hebeleisen rollkopf, hebeleisen, ks tools hebeleisen, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
nicht lagernd
€ 19,90*
ab € 22,72*
€ 31,41*
€ 4,90*
ab € 25,42*
€ 35,63*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,30*
€ 35,71*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 26,57*
€ 36,25*
20 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 27,93*
€ 39,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.