Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Steckschlüsselsatz
>
Artikel
1/2" Offener Ring-Steckschlüssel-Satz, 6-tlg
Menge:
Stück
Produktinformationen:
KS Tools
icecat
Lager 1551
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1551-913.1210
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
913.1210
EAN/GTIN:
4042146329900
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
12-kant
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
spezielle Länge und Bauform
für nahezu alle gängigen Fahrzeugtypen
zur Montage und Demontage der schwer zu erreichenden Einspritzleitungen
ermöglicht einfaches und zeitsparendes Arbeiten
mit Öffnung
Spezial-Werkzeugstahl
in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
1/2 "
Gewicht [g]:
1130 g
Herstellernummer:
913.1210
Knarre:
nein
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Profil1:
12-Kant
Teile im Satz:
6 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Motor - Einspritzsystem
>
Einspritzleitungsschlüssel
... >
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Motor - Einspritzsystem
>
Einspritzleitungsschlüssel
... >
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Motor - Kraftstoffanlage
>
Leitungsschlüssel
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Motor - Kraftstoffanlage
>
Leitungsschlüssel
Weitere Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
ratschenkasten ks-tools 1/2"
,
einhand knarrensatz
,
einhand-knarrensatz 1/2"
,
Knarre
,
LKW
,
Nüsse
,
Nuss
,
Nutzfahrzeuge
,
Ratsche
,
Stecknüsse
,
Stecknuss
,
Steckschlüssel
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1551
3 Tage
147
€ 4,90*
ab € 75,09*
€ 92,84*
Lager 7
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,57*
€ 106,92*
Lager 260
6 Tage
147
Frei Haus
ab € 86,70*
€ 106,96*
Lager 6922
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,54*
€ 111,99*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 90,54*
€ 114,41*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,84*
€ 110,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,62*
€ 110,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,05*
€ 104,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,35*
€ 96,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,09*
€ 89,36
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1551
Versand:
Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1/2" Offener Ring-Steckschlüssel, 12mm
KS Tools
913.1211
ab € 14,06*
Sonstiges
1/2" Offener Ring-Steckschlüssel, 14mm
KS Tools
913.1212
ab € 14,01*
Sonstiges
1/2" Offener Ring-Steckschlüssel, 16mm
KS Tools
913.1213
ab € 13,96*
Sonstiges
1/2" Offener Ring-Steckschlüssel, 17mm
KS Tools
913.1214
ab € 15,06*
Sonstiges
1/2" Offener Ring-Steckschlüssel, 18mm
KS Tools
913.1215
ab € 14,99*
Sonstiges
1/2" Offener Ring-Steckschlüssel, 19mm
KS Tools
913.1216
ab € 15,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen