Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" TORSIONpower Bit, 25mm, PH1, 5er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Bits
Foto Produkt Allgemein Bits
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-918.3106
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     918.3106
EAN/GTIN:
     4042146477526
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
  • PH
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • Farbcodierung
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • mit Torsionszone
  • zur Abfederung von Drehmomentspitzen
  • längere Lebensdauer
  • vernickelt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Antriebsform:
Aussensechskantantrieb
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Farbe:
rot
Form:
Form C 6,35
Funktions-Attribut 1:
Farbcode
Gewicht [g]:
28 g
Herstellernummer:
918.3106
Gesamtlänge L in mm:
25.0 mm
Material1:
S2 Spezialstahl
Material2:
vernickelt
Norm:
DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3
Profil1:
PH
Profilgrösse:
PH1
Variantenartikel:
918.3105
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
72
1
pro Packung
€ 19,90*
ab € 4,36*
€ 6,36*
7 Tage
72
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,03*
€ 7,24*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 5,25*
€ 8,01*
7 Tage
72
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 6,14*
€ 9,06*
26 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 6,51*
€ 9,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,36*
€ 7,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,16*
€ 7,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,93*
€ 7,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,64*
€ 6,71
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,28*
€ 6,28
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,36*
€ 5,19
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,872* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.