Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Spitzmeißel, 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-963.2491
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.2491
EAN/GTIN:
     4042146522967
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spitzmeißel (Funkenfrei)
  • in Anlehnung an DIN 6451
  • 6-kant
  • Schneide gratfrei
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser S in mm:
14.0 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Funktions-Attribut 2:
korrosionsbeständig
Gewicht [g]:
330 g
Herstellernummer:
963.2491
Gesamtlänge L in mm:
250.0 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Material2:
sehr bruchfest
Meißelausführung:
Spitzmeißel
Norm:
DIN 6451
Schaftform:
6-kant
Variantenartikel:
963.2490
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
2
€ 21,90*
ab € 28,87*
€ 38,64*
10 Tage
2
€ 4,95*
ab € 32,00*
€ 42,87*
€ 4,90*
ab € 31,58*
€ 43,30*
9 Tage
2
€ 5,99*
ab € 33,79*
€ 46,13*
7 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 37,85*
€ 50,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 100,00*
€ 6,90*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.