Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Spitzmeißel, 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146522967
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.2491
EAN/GTIN:
     4042146522967
Suchbegriffe:
Spitzmeißel (Funkenfrei)
spitzmeißel (funkenfrei)
  • in Anlehnung an DIN 6451
  • 6-kant
  • Schneide gratfrei
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 6451
Schaftform:
6-kant
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
330 g
Herstellernummer:
963.2491
Material1:
Aluminium-Bronze
Variantenartikel:
963.2490
Funktions-Attribut 2:
korrosionsbeständig
Gesamtlänge L in mm:
250.0 mm
Material2:
sehr bruchfest
Schaftdurchmesser S in mm:
14.0 mm
Meißelausführung:
Spitzmeißel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 19,90*
ab € 27,62*
€ 37,24*
€ 4,90*
ab € 30,89*
€ 42,74*
7 Tage
2
€ 4,95*
ab € 32,02*
€ 42,90*
7 Tage
2
€ 5,99*
ab € 32,49*
€ 44,86*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 47,15*
€ 61,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.