Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-963.5006 Herst.-Nr.: 963.5006 EAN/GTIN: 4042146524251 |
| | |
|
| | |
| - mit Drehteller
- funkenfrei
- explosionsgeschützt
- korrosionsbeständig
- verschleißbeständig
- Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen: | | Funktions-Attribut 1: | funkenfrei | Gewicht [g]: | 15500 g | Herstellernummer: | 963.5006 | Material1: | Aluminium-Bronze | Spanntiefe max.C2: | 125 mm | Spannweite max.C1: | 130 mm | Variantenartikel: | 963.5005 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, Parallel-Schraubstock, Parallelschraubstock, Tischschraubstock, Schraubstock (Funkenfrei), parallel schraubstock |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.441,10* | € 1.510,63* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 1.564,24* | € 1.649,47* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.572,80* | € 1.656,17* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.654,10* | € 1.738,30* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.681,72* | € 1.817,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|