Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools BRONZEplus Parallel-Schraubstock 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools BRONZEplus Parallel-Schraubstock 130 mm
KS Tools BRONZEplus Parallel-Schraubstock 130 mm
KS Tools BRONZEplus Parallel-Schraubstock 130 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p620923
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.5006
EAN/GTIN:
     4042146524251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
  • mit Drehteller
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium-Bronze
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Spannweite:
130
Hersteller:
KS Tools
Gewicht:
15,5
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
57 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.441,10*
€ 1.510,63*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 1.564,24*
€ 1.649,47*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.572,80*
€ 1.656,17*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.654,10*
€ 1.738,30*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.681,72*
€ 1.817,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.649,47*
€ 1.962,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.641,65*
€ 1.953,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.603,35*
€ 1.907,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.580,86*
€ 1.881,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.564,24*
€ 1.861,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.