Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Wundversorgung
>
Wundauflagen
>
Kompresse
>
Brandverband
>
Artikel
Verbandtuch DIN 13152-A aus Vliesstoff, 60 x 80 cm, steril, lose
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
156-130016
Hersteller:
WERO
Herst.-Nr.:
130016
EAN/GTIN:
6971872206637
Suchbegriffe:
Brandverband
Brandwunden-Kompresse
Brandwundenabdeckung
Brandwundenauflage
Zur druckfreien Abdeckung großflächiger Verletzungen
Besonders geeignet bei Schürfwunden, offenen Brüchen oder Brandwunden
Einzeln steril verpackt
Farbe: Weiß
Material: Vliesstoff
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Norm:
DIN 13152
Inhalt:
1 Stück
Material:
Vliesstoff
... >
Erste Hilfe
>
Verbandstoffe
>
Verbandtücher
Weitere Suchbegriffe:
Brandwundengelkompresse
,
Brandwundenkompresse
,
Verbrennungsgelkompresse
,
Verbandtuch
,
verbandtuch 60 x 80 cm
,
brandverband
,
wero verbandtuch
,
Verbandtücher
,
Verbandpäckchen
,
13152
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,12*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
COOL JEL kühlendes Gel bei Verbrennungen, 120 ml
Water-Jel
140065
ab € 9,10*
Zubehör
WATER-JEL HA First Responder Kompresse 10 cm x 40 cm, einzeln, steril
Water-Jel
140060
ab € 16,52*
Zubehör
WATER-JEL HA First Responder Kompresse 20 cm x 45 cm, einzeln, steril
Water-Jel
140041
ab € 26,24*
Zubehör
WERO CoolPack Midi Sofort-Kältekompresse, 14 x 18 cm
WERO
51004
ab € 2,70*
Zubehör
Werolin Wundreinigungsspray, zur schmerzfreien Versorgung akuter Wunden, 75 ml
WERO
31094
ab € 8,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen