Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weroplast MasterTex Wundschnellverband 5 m x 4 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-150270
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     150270
EAN/GTIN:
     4101230023572
Suchbegriffe:
Pflaster-Schnellverband
Wundschnellverband
Wundverbandpflaster
wundverbandpflaster wero-medical
Die Weroplast® MasterTex Pflaster überzeugen mit ihrer guten Qualität.
Die hohe Anpassungsfähigkeit des textilen Gewebes gewährleistet ein angenehmes Tragegefühl und ermöglicht eine optimale Verwendung in allen trockenen bis leicht feuchten Arbeitsbereichen.
  • Textiles Gewebe
  • Sehr anpassungsfähig
  • Längs- und querelastisch
  • Luftdurchlässig
  • Robust
  • Wundauflage verklebt nicht mit der Wunde
  • Bildanleitung zur einfachen Anwendung auf jeder Verpackung

Anwendung

1. Wunde z.B. mit Werolin® Wundreinigungsspray vorsichtig reinigen. Wundumgebung trocknen.
2. Klebefläche des Pflasters freilegen, Wundauflage über der Wunde platzieren und freigelegte Klebefläche andrücken.
Danach Abdeckung der zweiten Klebefläche abziehen und das Pflaster ohne Dehnung fixieren.
Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Pflasterform:
Wundpflaster
Inhalt:
1 Stück
Eigenschaft:
luftdurchlässig | elastisch | sehr anpassungsfähig | robust
Material:
Textil
Weitere Suchbegriffe: pflaster schnellverband, Weroplast, Pflaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
31098
ab € 5,58*
Zubehör
WERO
31094
ab € 8,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.