Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weroplast MasterTex Mix für DIN 13157 - 2021, 30 Stk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-150278
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     150278
EAN/GTIN:
     4101230032352
Suchbegriffe:
Pflaster-Strips
Pflasterstreifen
pflaster-strips wero
pflaster strips
Mix für DIN 13157 - 2021 (kleiner Betriebsverbandkasten) Inhalt: 6 Pflasterstrips 7,2 x 1,9 cm, 12 Pflasterstrips 7,2 x 2,5 cm, 6 Fingerkuppenpflaster 8 x 4,5 cm, 6 Fingerpflaster 12 x 2 cm

Zur Erfüllung der DIN 13157 / 13169 Pflastersortimente werden der jeweilige Mix und die Wundschnellverbände benötigt.

Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Pflasterform:
Pflasterset
Inhalt:
30 Stück
Weitere Suchbegriffe: Wundschnellverbände, DIN 13157, Wundpflaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,95*
€ 13,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,88*
€ 12,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,68*
€ 11,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,86*
€ 10,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,46*
€ 10,07
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,81*
€ 8,10
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
31098
ab € 5,56*
Zubehör
WERO
31094
ab € 8,13*
Zubehör
WERO
150279
ab € 5,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.