Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weroplast MasterTex Wundschnellverbände DIN 13157 - 2021, 12 Stk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     C156-150279
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     150279
EAN/GTIN:
     4101230032512
Suchbegriffe:
Pflaster-Schnellverband
Wundschnellverband
Wundverbandpflaster
wundverbandpflaster wero-medical
Inhalt: 12x Wundschnellverbände 10 x 6 cm (textiles Gewebe elastisch, beige)

Zur Erfüllung der DIN 13157 / 13169 Pflastersortimente werden der jeweilige Mix und die Wundschnellverbände benötigt.

Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Norm:
DIN 13157
Pflasterform:
Pflasterset
Inhalt:
12 Stück
Eigenschaft:
luftdurchlässig | elastisch | sehr anpassungsfähig | robust
Weitere Suchbegriffe: pflaster schnellverband, Wundschnellverbände, DIN 13157, Wundpflaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,10*
  
Preis gilt ab 5.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,43*
€ 10,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,46*
€ 8,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,98*
€ 8,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,57*
€ 7,82
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,16*
€ 7,33
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 5,10*
€ 6,07
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
31098
ab € 5,57*
Zubehör
WERO
31094
ab € 8,22*
Zubehör
WERO
150278
ab € 6,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.