Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weroplast PowerTex Wundschnellverband 10 x 6 cm, 10 Stk/Pkg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-160713
Hersteller:
     Homann-Medical
Herst.-Nr.:
     160713
EAN/GTIN:
     4101230024128
Suchbegriffe:
Pflaster-Strips
Pflasterstreifen
Wasserfeste Pflaster
Pflaster-Schnellverband
Weroplast PowerTex Wundschnellverband 10x6cm10 Stk/Pkg, einzeln eingesiegelt, extra starke Klebkraft textiles Gewebe elastisch, schwarz
  • Extra starke Klebkraft
  • Textiles Gewebe – schwarz
  • Längs- und querelastisch
  • Sehr anpassungsfähig
  • Luftdurchlässig
  • Sehr robust
  • Wundauflage verklebt nicht mit der Wunde
  • Bildanleitung zur einfachen Anwendung auf jeder Verpackung
  • Einzeln eingesiegelt
Durch die verstärkte Klebkraft bietet dieses Pflaster auch bei starker Beanspruchung ultimativen Halt. Besonders in Werkstätten und Arbeitsbereichen, in denen die Hände starken Verschmutzungen ausgesetzt sind, wird ein zuverlässiges und robustes Pflaster gebraucht. Durch das schwarze Gewebe bleibt das Pflaster optisch immer ansehnlich.

Anwendung

1. Wunde z.B. mit Werolin® Wundreinigungsspray vorsichtig reinigen. Wundumgebung trocknen.
2. Klebefläche des Pflasters freilegen, Wundauflage über der Wunde platzieren und freigelegte Klebefläche andrücken.
Danach Abdeckung der zweiten Klebefläche abziehen und das Pflaster ohne Dehnung fixieren.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Inhalt:
10 Stück
Eigenschaft:
elastisch | stark klebend
Material:
Textil
Hersteller:
Homann-Medical GmbH & Co. KG, Am Weserufer 39, 31592 Stolzenau DEUTSCHLAND, Phone: 05761-1044, Website: www.homann-medical.de
Weitere Suchbegriffe: Wundschnellverband, Wundverbandpflaster, pflaster schnellverband, Weroplast, Pflaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,45*
€ 10,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,54*
€ 8,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,03*
€ 8,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,62*
€ 7,88
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,17*
€ 7,34
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 5,13*
€ 6,10
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nawa
31098
€ 8,98*
Zubehör
Nawa
31094
€ 13,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.