Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werosmart PowerTex Fingerpflaster, 16 x 2,5 cm, 5 x 30 Stk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-160716
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     160716
EAN/GTIN:
     4101230032642
Suchbegriffe:
Sofortpflaster
wero sofortpflaster

Werosmart® Sofortpflaster sind schnell und einfach zu entnehmen, sofort klebfertig und mit einer Hand anlegbar.

  • Extra starke Klebekraft
  • Textiles Gewebe – schwarz
  • Sehr anpassungsfähig
  • Luftdurchlässig
  • Sehr Robust
  • Wundauflage verklebt nicht mit der Wunde
  • Diebstahlschutz – Sofortpflaster-Einsätze sind in der WERO Smart Box® vor unberechtigter Entnahme gesichert

Das extra Starke für trockene bis leicht feuchte Anwendungsbereiche. Alle Werosmart® Sofortpflaster-Einsätze sind mit sichtbaren Farben und Piktogrammen gekennzeichnet, um die Pflasterform und -qualität, auch bei geschlossener Box, sofort zu erkennen.

  • Extra starke Klebekraft
  • Textiles Gewebe – schwarz
  • Sehr anpassungsfähig
  • Luftdurchlässig
  • Sehr Robust
  • Wundauflage verklebt nicht mit der Wunde
  • Schnell - Sofortpflaster mit einer Hand entnehmbar
  • Einfach - Sofortpflaster bei Entnahme klebefertig und einhändig anlegbar
  • Diebstahlschutz – Sofortpflaster-Einsätze sind in der WERO Smart Box® vor unberechtigter Entnahme gesichert

Die Werosmart® PowerTex Sofortpflaster überzeugen durch ihre extra starke Klebkraft und spielen ihren Trumpf dann aus, wenn die Hände starken Verschmutzungen ausgesetzt sind. Unsere Werosmart® PowerTex Sofortpflaster sind besonders robust und bleiben durch das schwarze Gewebe immer ansehnlich. Zudem sind die Werosmart® Sofortpflaster-Einsätze in der WERO Smart Box® vor unberechtigter Entnahme gesichert und können mit einem Entriegelungsschlüssel schnell ausgetauscht werden.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Pflasterform:
Fingerpflaster
Inhalt:
150 Stück
Eigenschaft:
elastisch | stark klebend
Weitere Suchbegriffe: Werosmart, Fingerpflaster, Smart Box, SmartBox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,94*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 96,92*
€ 115,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 96,47*
€ 114,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 92,80*
€ 110,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 90,04*
€ 107,15
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 76,94*
€ 91,56
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
31098
ab € 5,57*
Zubehör
WERO
31094
ab € 8,24*
Zubehör
WERO
170213
ab € 12,09*
Zubehör
WERO
170211
ab € 17,42*
Zubehör
WERO
170215
ab € 10,27*
Zubehör
WERO
150210
ab € 8,88*
Zubehör
WERO
150206
ab € 9,37*
Zubehör
WERO
150204
ab € 13,47*
Zubehör
WERO
150208
ab € 7,95*
Zubehör
WERO
180739
ab € 14,03*
Zubehör
WERO
180735
ab € 14,57*
Zubehör
WERO
180733
ab € 21,31*
Zubehör
WERO
180737
ab € 12,46*
Zubehör
WERO
160721
ab € 10,75*
Zubehör
WERO
160717
ab € 11,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.