Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werosmart PowerTex Pflasterstrips, 7,2 x 2,5 cm, 5 x 40 Stk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-160720
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     160720
EAN/GTIN:
     4101230032628
Suchbegriffe:
Sofortpflaster
wero sofortpflaster

Werosmart® Sofortpflaster sind schnell und einfach zu entnehmen, sofort klebfertig und mit einer Hand anlegbar.

  • Extra starke Klebekraft
  • Textiles Gewebe – schwarz
  • Sehr anpassungsfähig
  • Luftdurchlässig
  • Sehr Robust
  • Wundauflage verklebt nicht mit der Wunde
  • Diebstahlschutz – Sofortpflaster-Einsätze sind in der WERO Smart Box® vor unberechtigter Entnahme gesichert

Das extra Starke für trockene bis leicht feuchte Anwendungsbereiche. Alle Werosmart® Sofortpflaster-Einsätze sind mit sichtbaren Farben und Piktogrammen gekennzeichnet, um die Pflasterform und -qualität, auch bei geschlossener Box, sofort zu erkennen.

  • Extra starke Klebekraft
  • Textiles Gewebe – schwarz
  • Sehr anpassungsfähig
  • Luftdurchlässig
  • Sehr Robust
  • Wundauflage verklebt nicht mit der Wunde
  • Schnell - Sofortpflaster mit einer Hand entnehmbar
  • Einfach - Sofortpflaster bei Entnahme klebefertig und einhändig anlegbar
  • Diebstahlschutz – Sofortpflaster-Einsätze sind in der WERO Smart Box® vor unberechtigter Entnahme gesichert

Die Werosmart® PowerTex Sofortpflaster überzeugen durch ihre extra starke Klebkraft und spielen ihren Trumpf dann aus, wenn die Hände starken Verschmutzungen ausgesetzt sind. Unsere Werosmart® PowerTex Sofortpflaster sind besonders robust und bleiben durch das schwarze Gewebe immer ansehnlich. Zudem sind die Werosmart® Sofortpflaster-Einsätze in der WERO Smart Box® vor unberechtigter Entnahme gesichert und können mit einem Entriegelungsschlüssel schnell ausgetauscht werden.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Pflasterform:
Pflasterstrips
Inhalt:
200 Stück
Weitere Suchbegriffe: Werosmart, Pflasterstrips, Smart Box, SmartBox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 58,86*
€ 70,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 58,81*
€ 69,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,90*
€ 65,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 53,95*
€ 64,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 52,63*
€ 62,63
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 44,27*
€ 52,68
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
31098
ab € 5,59*
Zubehör
WERO
31094
ab € 8,26*
Zubehör
WERO
170213
ab € 12,04*
Zubehör
WERO
170211
ab € 17,35*
Zubehör
WERO
170215
ab € 10,27*
Zubehör
WERO
150210
ab € 8,99*
Zubehör
WERO
150206
ab € 9,37*
Zubehör
WERO
150204
ab € 13,51*
Zubehör
WERO
150208
ab € 7,98*
Zubehör
WERO
180739
ab € 13,99*
Zubehör
WERO
180735
ab € 14,52*
Zubehör
WERO
180733
ab € 21,28*
Zubehör
WERO
180737
ab € 12,48*
Zubehör
WERO
160721
ab € 10,76*
Zubehör
WERO
160717
ab € 11,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.