Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werosmart AquaFlex Pflasterstrips, 7,5 x 2,5 cm, 5x40 Stk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-170216
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     170216
EAN/GTIN:
     4101230032666
Suchbegriffe:
Hypoallergene Pflaster
Pflaster für empfindliche Haut
Sensitivpflaster
Sofortpflaster

Werosmart® Sofortpflaster sind schnell und einfach zu entnehmen, sofort klebfertig und mit einer Hand anlegbar.

  • Wasserdichte und ölbeständige Folie
  • Hochelastisch
  • Hypoallergen
  • Atmungsaktiv
  • Sehr anschmiegsam
  • Wundauflage verklebt nicht mit der Wunde
  • Diebstahlschutz – Sofortpflaster-Einsätze sind in der WERO Smart Box® vor unberechtigter Entnahme gesichert

Das Universelle für Feuchtarbeitsbereiche mit Schutz gegen Spritzwasser. Alle Werosmart® Sofortpflaster-Einsätze sind mit sichtbaren Farben und Piktogrammen gekennzeichnet, um die Pflasterform und -qualität, auch bei geschlossener Box, sofort zu erkennen.

  • Wasserdichte und ölbeständige Folie
  • Hochelastisch
  • Hypoallergen
  • Luftdurchlässig
  • Atmungsaktiv
  • Wundauflage verklebt nicht mit der Wunde
  • Schnell - Sofortpflaster mit einer Hand entnehmbar
  • Einfach - Sofortpflaster bei Entnahme klebefertig und einhändig anlegbar
  • Diebstahlschutz – Sofortpflaster-Einsätze sind in der WERO Smart Box® vor unberechtigter Entnahme gesichert

Die Werosmart® AquaFlex Sofortpflaster sind wasserabweisend, superelastisch und flexibel. Neben der wasserabweisenden Oberfläche sind sie atmungsaktiv, wodurch ein Aufweichen der Haut weitgehend verhindert wird. Zudem sind die Werosmart® Sofortpflaster-Einsätze in der WERO Smart Box® vor unberechtigter Entnahme gesichert und können mit einem Entriegelungsschlüssel schnell ausgetauscht werden.

Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Pflasterform:
Pflasterstrips
Inhalt:
200 Stück
Weitere Suchbegriffe: Wasserfeste Pflaster, wero sofortpflaster, hypoallergene pflaster, Werosmart, Smart Box, SmartBox, Pflasterstrips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 63,64*
€ 75,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 63,37*
€ 75,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 58,98*
€ 70,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 57,64*
€ 68,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 55,90*
€ 66,52
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 48,03*
€ 57,16
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
31098
ab € 5,47*
Zubehör
WERO
31094
ab € 8,24*
Zubehör
WERO
170213
ab € 12,12*
Zubehör
WERO
170211
ab € 17,39*
Zubehör
WERO
170215
ab € 10,28*
Zubehör
WERO
150210
ab € 8,98*
Zubehör
WERO
150206
ab € 9,38*
Zubehör
WERO
150204
ab € 13,46*
Zubehör
WERO
150208
ab € 7,94*
Zubehör
WERO
180739
ab € 14,00*
Zubehör
WERO
180735
ab € 14,59*
Zubehör
WERO
180733
ab € 21,30*
Zubehör
WERO
180737
ab € 12,43*
Zubehör
WERO
160721
ab € 10,74*
Zubehör
WERO
160717
ab € 11,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.