Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERO Smart Box Pflasterspender gefüllt mit AquaFlex Pflaster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Normalansicht
Normalansicht
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-170227
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     170227
EAN/GTIN:
     4052677057890
Suchbegriffe:
Fingerkuppenpflaster
Fingerkuppenverband
Fingerspitzenpflaster
Fingerspitzenverband

Die WERO Smart Box® – Der Pflasterspender für jeden Betrieb!

  • Gefüllt mit Werosmart® AquaFlex Pflasterstrips und Fingerpflaster (12 x 2 cm)
  • Schnell - Sofortpflaster mit einer Hand entnehmbar
  • Einfach - Sofortpflaster bei Entnahme klebefertig und einhändig anlegbar
  • Sofortpflaster in bewährter WERO Qualität
  • Diebstahlschutz – Sofortpflaster-Einsätze sind vor unberechtigter Entnahme gesichert
  • Einfache Montage

Unser Universelles mit wasserdichter und ölbeständiger Folie: Werosmart® AquaFlex für feuchte Arbeitsbereiche – zur schnellen Wundversorgung und immer einsatzbereit.

  • Gefüllt mit Werosmart® AquaFlex Pflasterstrips und Fingerpflaster (12 x 2 cm)
  • Gebrauchsfertige Sofortpflaster sofort zur Hand
  • Große Öffnung zur einfachen Entnahme
  • Einhändig anwendbar
  • Sofortpflaster in bewährter WERO Qualität
  • Einfache Montage
  • Diebstahlschutz – Sofortpflaster-Einsätze sind vor unberechtigter Entnahme gesichert
  • Einfache Montage

Die Werosmart® AquaFlex Sofortpflaster sind hochelastisch und sehr anschmiegsam. Zudem sind sie hypoallergen und, trotz der wasserabweisenden Eigenschaft, besonders atmungsaktiv.

Der Pflasterspender lässt sich überall montieren und schützt die Sofortpflaster-Einsätze vor Staub und Nässe. Dank dem robusten Kunststoff ist sie perfekt für jeden Arbeitsalltag geeignet. Die Sofortpflaster lassen sich einfach mit einer Hand herausziehen und sind sofort verwendbar. Beim Herausziehen bleibt die eine Hälfte der Schutzfolie im Pflastereinsatz zurück. Das Sofortpflaster kann so mit der freien Klebefläche an der richtigen Stelle fixiert werden, ohne dass man mit den Fingerspitzen die Klebefläche berühren muss: schnell, unkompliziert und sauber. Zusätzlich sind die Sofortpflaster-Einsätze vor unberechtigter Entnahme gesichert und können mit einem Entriegelungsschlüssel schnell ausgetauscht werden.

Montage

Der Pflasterspender lässt sich mit den mitgelieferten Schrauben und Dübeln sicher am Ort Ihrer Wahl befestigen. Sollten bereits Bohrlöcher von einem vorherigen Pflasterspender vorhanden sein, kann die WERO Smart Box®, dank des variablen Lochabstands, einfach an den vorhandenen Löchern angebracht werden.

Lieferumfang
  • 1x WERO Smart Box®
  • 1x Werosmart® AquaFlex Pflasterstrips 7,2 x 2,5 cm
  • 1x Werosmart® AquaFlex Fingerpflaster 12 x 2 cm
  • 1x Entriegelungsschlüssel
  • 1x Montageset bestehend aus 2x Schrauben und 2x Dübel
Material

Gehäuse: Robuster ABS Kunststoff, orange/grau
Deckel: Strapazierfähiges Polycarbonat

Abmessung

B 20 x H 14 x T 7,5cm

Nicht kompatibel mit Salvequick Spender

Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Pflasterform:
Pflasterspender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
31098
ab € 5,57*
Zubehör
WERO
31094
ab € 8,24*
Zubehör
WERO
170213
ab € 12,09*
Zubehör
WERO
170211
ab € 17,42*
Zubehör
WERO
170215
ab € 10,27*
Zubehör
WERO
150210
ab € 8,88*
Zubehör
WERO
150206
ab € 9,37*
Zubehör
WERO
150204
ab € 13,47*
Zubehör
WERO
150208
ab € 7,95*
Zubehör
WERO
180739
ab € 14,03*
Zubehör
WERO
180735
ab € 14,57*
Zubehör
WERO
180733
ab € 21,31*
Zubehör
WERO
180737
ab € 12,46*
Zubehör
WERO
160721
ab € 10,75*
Zubehör
WERO
160717
ab € 11,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.