Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weroplast AquaFlex Fingerstrips 7,2 x 2,5 cm, 50 Stk/Pkg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-170257
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     170257
EAN/GTIN:
     4101230027686
Suchbegriffe:
Fingerpflasterstreifen
Fingerstrips
Fingerverband
Pflaster-Strips
Weroplast AquaFlex Fingerstrips 7,2x2,5cm, 50 Stk/Pkg einzeln eingesiegelt, wasserdichte Folie hochelastisch hypoallergen, hautfarben
  • Wasserdichte und ölbeständige Folie
  • Hochelastisch
  • Sehr anschmiegsam
  • Hypoallergen
  • Atmungsaktiv
  • Wundauflage verklebt nicht mit der Wunde
  • Bildanleitung zur einfachen Anwendung auf jeder Verpackung
  • Einzeln eingesiegelt
Die Weroplast® AquaFlex Pflaster sind wasserdicht, superelastisch und flexibel. Sie sind besonders bei Fingerverletzungen optimal einsetzbar.
Die moderne Trägerfolie aus Polyurethan ist atmungsaktiv und mit einem hypoallergenen Kleber versehen! Dadurch werden Hautaufweichungen (Mazeration) weitgehend verhindert.

Anwendung

1. Wunde z.B. mit Werolin® Wundreinigungsspray vorsichtig reinigen. Wundumgebung trocknen.
2. Klebefläche des Pflasters freilegen, Wundauflage über der Wunde platzieren und freigelegte Klebefläche andrücken.
Danach Abdeckung der zweiten Klebefläche abziehen und das Pflaster ohne Dehnung fixieren.
Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Pflasterform:
Fingerstrips
Inhalt:
50 Stück
Eigenschaft:
wasserabweisend | hochelastisch | sehr anschmiegsam | hypoallergen | atmungsaktiv | Wundauflage verklebt nicht mit der Wunde
Material:
Vliess
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,61*
€ 19,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,24*
€ 19,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,74*
€ 17,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,81*
€ 16,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,08*
€ 15,57
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,66*
€ 12,69
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
31098
ab € 5,47*
Zubehör
WERO
31094
ab € 8,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.