Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werosmart AquaFlex Detect Fingerpflaster, 16 x 2,5 cm, 5 x 30 Stk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-180742
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     180742
EAN/GTIN:
     4101230032758
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar

Werosmart® Sofortpflaster sind schnell und einfach zu entnehmen, sofort klebfertig und mit einer Hand anlegbar.

  • Elektromagnetisch detektierbar
  • Aluminiumstreifen (ohne Kontakt mit der Wunde) unter der Wundauflage
  • Wasserdichte und ölbeständige Folie
  • Hochelastisch
  • Hypoallergen
  • Atmungsaktiv
  • Wundauflage verklebt nicht mit der Wunde
  • Diebstahlschutz – Sofortpflaster-Einsätze sind in der WERO Smart Box® vor unberechtigter Entnahme gesichert

Das Vielseitige überzeugt durch eine wasserdichte und ölbeständige Folie, ist elektronisch detektierbar und somit bestens geeignet für die Lebensmittelindustrie. Aufgrund der wasserabweisenden Wirkung kommen unsere Werosmart® AquaFlex Detect häufig an feuchten Arbeitsbereichen zum Einsatz. Alle Werosmart® Sofortpflaster sind mit sichtbaren Farben und Piktogrammen gekennzeichnet, um die Pflasterform und -qualität, auch bei geschlossener Box, sofort zu erkennen.

  • Elektromagnetisch detektierbar
  • Aluminiumstreifen (ohne Kontakt mit der Wunde) unter der Wundauflage
  • Wasserdichte und ölbeständige Folie
  • Hochelastisch
  • Hypoallergen
  • Atmungsaktiv
  • Wundauflage verklebt nicht mit der Wunde
  • Schnell - Sofortpflaster mit einer Hand entnehmbar
  • Einfach - Sofortpflaster bei Entnahme klebefertig und einhändig anlegbar
  • Diebstahlschutz – Sofortpflaster-Einsätze sind in der WERO Smart Box® vor unberechtigter Entnahme gesichert

Die Werosmart® AquaFlex Detect Sofortpflaster sind HACCP geeignet sowie elektromagnetisch detektierbar und bieten aufgrund der äußerst anschmiegsamen und gleichzeitig wasserdichten Folie einen hervorragenden Tragekomfort. Die blaue Farbe macht es visuell erkennbar. Zudem sind die Werosmart® Sofortpflaster-Einsätze in der WERO Smart Box® vor unberechtigter Entnahme gesichert und können mit einem Entriegelungsschlüssel schnell ausgetauscht werden.

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Pflasterform:
Fingerpflaster
Inhalt:
150 Stück
Weitere Suchbegriffe: Sofortpflaster, Wasserfeste Pflaster, wero sofortpflaster, sofortpflaster detektierbar, detektierbare pflaster, Werosmart, Smart Box, SmartBox, Fingerpflaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,32*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 139,86*
€ 166,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 137,49*
€ 163,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 133,87*
€ 159,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 129,04*
€ 153,56
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 112,32*
€ 133,66
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
31098
ab € 5,56*
Zubehör
WERO
31094
ab € 8,24*
Zubehör
WERO
170213
ab € 12,11*
Zubehör
WERO
170211
ab € 17,39*
Zubehör
WERO
170215
ab € 10,29*
Zubehör
WERO
150210
ab € 9,00*
Zubehör
WERO
150206
ab € 9,40*
Zubehör
WERO
150204
ab € 13,47*
Zubehör
WERO
150208
ab € 7,96*
Zubehör
WERO
180739
ab € 14,03*
Zubehör
WERO
180735
ab € 14,60*
Zubehör
WERO
180733
ab € 21,31*
Zubehör
WERO
180737
ab € 12,48*
Zubehör
WERO
160721
ab € 10,75*
Zubehör
WERO
160717
ab € 11,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.