Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Wundversorgung
>
Pflaster
>
Detektierbare Pflaster
>
Artikel
Weroplast PowerDetect Wundschnellverbände DIN 13169, 24 Stk/Pkg
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
156-180770
Hersteller:
WERO
Herst.-Nr.:
180770
EAN/GTIN:
4052677063099
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
elektromagnetisch detektierbar, blau, extra starke Klebkraft, textiles Gewebe elastisch
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Norm:
DIN 13169 - 2021
Pflasterform:
Pflasterset
Inhalt:
24 Stück
Eigenschaft:
elektromagnetisch detektierbar | extra starke Klebkraft | einzeln eingesiegelt
Material:
textiles Gewebe
... >
Pflaster
>
Detektierbare Pflaster
>
PowerDetect
Weitere Suchbegriffe:
Pflaster-Schnellverband
,
Wundschnellverband
,
Wundverbandpflaster
,
wero wundschnellverband
,
pflaster schnellverband
,
DIN 13169
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 15,15*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,63*
€ 26,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,12*
€ 26,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,00*
€ 23,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,11*
€ 22,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,49*
€ 22,00
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,15*
€ 18,03
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO Wund- und Heilsalbe, 20 g Tube
WERO
31098
ab € 5,57*
Zubehör
Werolin Wundreinigungsspray, zur schmerzfreien Versorgung akuter Wunden, 75 ml
WERO
31094
ab € 8,24*
Zubehör
Weroplast PowerDetect Mix für DIN 13169, 60 Stk/Pkg
WERO
180769
ab € 18,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen