Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensorseifenspender RATIO, weiß/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-20392156
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     20392156
EAN/GTIN:
     4260507363787
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender

Durch die berührungslose Bedienung wird eine hygienische Entnahme der Schaumseife gewährleistet.

  • Hygienisch berührungslose Bedienung
  • Auffallend attraktives Design
  • Robuster ABS Kunststoff
  • Abschließbar mit Spezialschlüssel und inklusive Installationsmaterial

Abmessung: B 115 mm x H 252 mm x T 123 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/schwarz
Inhalt:
1 Stück
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 156
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,70*
ab € 55,89*
€ 72,46*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 71,24*
€ 91,62*
Preise: Lager 156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,46*
€ 86,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,81*
€ 85,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,53*
€ 81,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,44*
€ 80,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 156
Versand: Lager 156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 156
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WERO
20392155
ab € 55,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.